Beli scanner portable murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Epson WorkForce Portable Sheetfed Document Scanner
    Mulai

    Rp2.599.900

    Epson WorkForce Portable Sheetfed Document Scanner
    Deskripsi:
    Quality Scans, Anytime, Anywhere. Small, compact and lightweight, the WorkForce ES-50 is the perfect solution for on-the-go scanning needs. USB-powered, it delivers fast, convenient scanning anytime, anywhere. With an easy-to-use, intuitive scanning process, capturing and saving documents and even business cards is simply a breeze.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 272x47x33.8
  2. Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp479.900

    Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
    atribut:
    • Depth Of Field (mm): 5-560
    • Drop Test (m): 1.5
    • Scan Rate (scan/s): 300
    • Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
    • Interface Support: USB
    • Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
    • Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
    • Scan Pattern: Single Line Laser
    • Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
  3. Brother Network Scanner
    Mulai

    Rp12.999.900

    Brother Network Scanner
    Deskripsi:
    The desktop document scanner from Brother has built-in wired Network capacity for the quick transfer of information across the business.
    atribut:
    • Usage type: Desktop
  4. Epson WorkForce Flatbed Document Scanner with Duplex ADF
    Mulai

    Rp14.999.900

    Epson WorkForce Flatbed Document Scanner with Duplex ADF
    Deskripsi:
    Giving you a Fast and Reliable A3 Scanning Solution The Epson WorkForce DS-60000 A3 colour scanner that gives you high speed duplex scanning of 80ipm to maximise productivity at work.
  5. Panasonic Scanner
    Mulai

    Rp8.299.900

    Panasonic Scanner
    Deskripsi:
    A4, 20ppm, Colour CIS, 600 dpi, USB 2.0, ADF 50 sheets ( 21lbs, 80g/m2, 3 hard cards, 40 - 209g/ m2 )
  6. Motorola Handy Talky Full Keypad (FKP) Model XiR P8668I (HT)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Motorola Handy Talky Full Keypad (FKP) Model XiR P8668I (HT)
    Deskripsi:
    Simple and affordable, the XiR P3688 portable two-way analog/digital radio connects your workforce efficiently—and has the flexibility to grow with your business. By combining the best of two-way radio functionality with the latest analog and digital technology, the XiR P3688 is perfect for the everyday user who wants to stay connected. Fully compatible with the MOTOTRBO family of radios, the XiR P3688 has superior audio quality, outstanding coverage, long-lasting battery life and more.Whatever your needs, the XiR P3688 provides a simple, reliable, cost-effective communication solution to help work crews connect, coordinate and collaborate to get the job done right. Improve the efficiency of your operation with easy-to-use voice communication that’s right for you.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 130x55x41 (Radio + Standard 2450mAh Battery); 130 x 55 x 36 (Radio + Slim 2100mAh Battery); 130x55x41 (Radio + High Cap 3000mAh Battery)
    • Caller ID: Yes
    • Channel Capacity: 1000
    • Channel Spacing (kHz): 12.5, 25
    • Digital Technology: Yes
    • Display: Full, Color, Day and night mode
    • Emergency Button: Yes
    • Low Output Power (W): 1
    • Power Supply (V): 7.5 (Nominal)
    • Repeater Capable: Yes
  7. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  8. Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Deskripsi:
    Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
Daftar Harga scanner portable murah Terbaru November 2026
Epson WorkForce Portable Sheetfed Document ScannerRp2.599.900
Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp479.900
Brother Network ScannerRp12.999.900
Epson WorkForce Flatbed Document Scanner with Duplex ADFRp14.999.900
Panasonic ScannerRp8.299.900
HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp1.299.900
Motorola Handy Talky Full Keypad (FKP) Model XiR P8668I (HT)Rp10.999.900
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Rp5.499.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)